品番 : EA618ML-3217
品名 : 32x17㎜ T型ホイールナット用BOXレンチ(アウター/インナー用)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | HW-3217 |
---|---|---|---|
対辺(Hex×sq) | 32×17mm | 全長(mm) | 330 |
ハンドル幅(mm) | 600 | 材質 | 構造用鋼 |
重量(g) | 3700 | ||
ハンドルはスライド式で早回しと本締めの切替に便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,710 円(税抜)/ 8,481 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/14 08:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0487ページ |
拡大
画像はEA618ML-3517です