品番 : EA618MM-13
品名 : 13x256mm T型BOXレンチ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | TW-13 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 13 | 軸長(mm) | 256 |
ハンドル幅(mm) | 200 | ||
六角ナット用 | |||
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/28 09:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0487ページ |
代替品
|
拡大
※写真はEA618MM-17です。