詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618GG-13

品名 : 13x250mm T型BOXレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TH-13
サイズ(mm) 13 軸長(mm) 245
軸径(mm) 10 全長(mm) 255
ハンドル幅(mm) 250 重量(g) 320
サイズ D:18.5mm
H:14mm
6ポイント
追加説明
カタログ価格

1,670 (税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 06:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0467ページ

代替品

EA618GB-13
バリエーション一覧
EA618GG-8 8x200mm T型BOXレンチ
EA618GG-12 12x250mm T型BOXレンチ
EA618GG-13 13x250mm T型BOXレンチ
EA618GG-14 14x250mm T型BOXレンチ
EA618GG-17 17x300mm T型BOXレンチ
EA618GG-19 19x300mm T型BOXレンチ
EA618GG-21 21x300mm T型BOXレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA618GG-14です。
  • ※画像はEA618GG-14です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top