詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618GG-21

品名 : 21x300mm T型BOXレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TH-21
サイズ(mm) 21 軸径(mm) 14
軸長(mm) 290 ハンドル幅(mm) 300
全長(mm) 307 重量(g) 700
6ポイント
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

2,340 (税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 10:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0467ページ
バリエーション一覧
EA618GG-8 8x200mm T型BOXレンチ
EA618GG-12 12x250mm T型BOXレンチ
EA618GG-13 13x250mm T型BOXレンチ
EA618GG-14 14x250mm T型BOXレンチ
EA618GG-17 17x300mm T型BOXレンチ
EA618GG-19 19x300mm T型BOXレンチ
EA618GG-21 21x300mm T型BOXレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S(六角):21㎜   D:30.5㎜\nd:14㎜   e:300㎜   L:307㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top