品番 : EA618GG-12
品名 : 12x250mm T型BOXレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TH-12 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 12 | 軸径(mm) | 10 |
| 軸長(mm) | 245 | ハンドル幅(mm) | 250 |
| 全長(mm) | 255 | 重量(g) | 320 |
| 6ポイント | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/21 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

