品番 : EA618GG-17
品名 : 17x300mm T型BOXレンチ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TH-17 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 17 | 軸長(mm) | 295 |
軸径(mm) | 12 | 全長(mm) | 306 |
ハンドル幅(mm) | 300 | 重量(g) | 540 |
サイズ | D:24mm H:17.5mm |
||
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 20:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0486ページ |