品番 : EA618GG-14
品名 : 14x250mm T型BOXレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TH-14 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 14 | 軸長(mm) | 245 |
| 軸径(mm) | 11 | 全長(mm) | 255.5 |
| ハンドル幅(mm) | 250 | 重量(g) | 390 |
| サイズ | D:19.5mm H:15mm |
||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 06:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
代替品
![]() |
|

