品番 : EA618MM-17
品名 : 17x277mm T型BOXレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | TW-17 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 17 | 軸長(mm) | 277 |
ハンドル幅(mm) | 220 | ||
六角ナット用 | |||
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 14:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0487ページ |
代替品
|
拡大