品番 : EA618MN-19
品名 : 19x350mm T型ユニバーサルBOXレンチ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | TF-19 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 19 | 全長(mm) | 350 |
ハンドル幅(mm) | 190 | 重量(g) | 570 |
材質 | 構造用鋼 | ||
先端首振部はボールジョイント式で可動がなめらかです。 | |||
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 22:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0487ページ |
拡大
画像はEA618MN-12です