品番 : EA618MN-14
品名 : 14x320mm T型ユニバーサルBOXレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | TF-14 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 14 | 全長(mm) | 320 |
ハンドル幅(mm) | 180 | 重量(g) | 400 |
材質 | 構造用鋼 | ||
先端首振部はボールジョイント式で可動がなめらかです。 | |||
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 03:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0487ページ |
代替品
|
拡大
画像はEA618MN-12です