詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NM-12

品名 : 1/4"DRx 12mm ディープソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B2L-12
差込角 1/4”(6.35㎜) 対辺(mm) 12
外径(mm) 15 全長(mm) 50
重量(g) 52
6ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,630 (税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 13:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0433ページ
バリエーション一覧
EA618NM-3.2 1/4"DRx3.2mm ディープソケット
EA618NM-4 1/4"DRx 4mm ディープソケット
EA618NM-4.5 1/4"DRx4.5mm ディープソケット
EA618NM-5 1/4"DRx 5mm ディープソケット
EA618NM-5.5 1/4"DRx5.5mm ディープソケット
EA618NM-6 1/4"DRx 6mm ディープソケット
EA618NM-7 1/4"DRx 7mm ディープソケット
EA618NM-8 1/4"DRx 8mm ディープソケット
EA618NM-9 1/4"DRx 9mm ディープソケット
EA618NM-10 1/4"DRx 10mm ディープソケット
EA618NM-11 1/4"DRx 11mm ディープソケット
EA618NM-12 1/4"DRx 12mm ディープソケット
EA618NM-13 1/4"DRx 13mm ディープソケット
EA618NM-14 1/4"DRx 14mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top