品番 : EA618NM-3.2
品名 : 1/4"DRx3.2mm ディープソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B2L-032 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 3.2 | 外径(mm) | 12 |
全長(mm) | 50 | 差込角 | 1/4” |
重量(g) | 17 | ||
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 17:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0449ページ |
拡大