品番 : EA618NM-7
品名 : 1/4"DRx 7mm ディープソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B2L-07 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 7 | 外径(mm) | 12 |
| 全長(mm) | 50 | 差込角 | 1/4” |
| 重量(g) | 27 | ||
| 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/03 09:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0433ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
