品番 : EA618NR-20
品名 : 1/4"DR/+No,2x六角3-6mmビットソケットセット(5個組)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TBT205H |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ビットソケット5個組 | 差込角 | 1/4”(6.35㎜) |
| サイズ | Hex:3・4・5・6mm (+)#2 |
全長 | 54.5~59.5㎜ |
| ソケットホルダー(5個用)付 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0433ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA618NR-23 : 1/4"DR/3x54.5mm HEXビットソケット |
| セット商品 | EA618NR-24 : 1/4"DR/4x54.5mm HEXビットソケット |
| セット商品 | EA618NR-25 : 1/4"DR/5x59.5mm HEXビットソケット |
| セット商品 | EA618NR-26 : 1/4"DR/6x59.5mm HEXビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
