品番 : EA618PD-150
品名 : 3/8"DRx150mm 首振りエクステンションバー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BE3-150JW |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.53㎜) | 外径 | 17㎜ |
| 全長 | 150mm | 重量 | 140g |
| 首振りタイプ | |||
| ±7°まで角度をつけることができます。 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| ※構造上、通常のエクステンションバーに比べて耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意してください。 | |||
| ※2本以上接続して使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0435ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

