詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PD-600

品名 : 3/8"DRx600mm 首振りエクステンションバー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BE3-600JW
差込角 3/8”(9.53㎜) 外径 17㎜
全長 600mm 重量 530g
首振りタイプ
±7°まで角度をつけることができます。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
※構造上、通常のエクステンションバーに比べて耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意してください。
※2本以上接続して使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

6,250 円(税抜)/ 6,875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 07:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0435ページ
バリエーション一覧
EA618PD-30 3/8"DRx 30mm 首振りエクステンションバー
EA618PD-50 3/8"DRx 50mm 首振りエクステンションバー
EA618PD-75 3/8"DRx 75mm 首振りエクステンションバー
EA618PD-100 3/8"DRx100mm 首振りエクステンションバー
EA618PD-150 3/8"DRx150mm 首振りエクステンションバー
EA618PD-200 3/8"DRx200mm 首振りエクステンションバー
EA618PD-270 3/8"DRx270mm 首振りエクステンションバー
EA618PD-600 3/8"DRx600mm 首振りエクステンションバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top