品番 : EA618PD-270
品名 : 3/8"DRx270mm 首振りエクステンションバー
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BE3-270JW |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | ||
±7°まで角度をつけることができます。 | |||
全長 | 270mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/11/01 10:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0451ページ |