品番 : EA618PK-110
品名 : 3/8"DRx19/32" ソケット(六角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-19/32 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 19/32” |
| 外径 | 21mm | 全長 | 26mm |
| 重量 | 35g | サイズ | S:19/32、D1:21mm、D2:20mm、 H:8.5mm、L:26mm、l:14.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/05 00:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0442ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
