品番 : EA618PK-117
品名 : 3/8"DRx 7/8 " ソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-7/8 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 7/8” |
外径 | 30mm | 全長 | 28mm |
重量 | 84g | サイズ | S:7/8、D1:30mm、D2:27mm、 H:11.5mm、L:28mm、l:16.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 01:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0452ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。