品番 : EA618PK-111
品名 : 3/8"DRx 5/8 " ソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-5/8 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 5/8” |
外径 | 22mm | 全長 | 26mm |
重量 | 42g | サイズ | S:5/8、D1:22mm、D2:21mm、 H:9mm、L:26mm、l:14.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 14:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0452ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。