品番 : EA618PL-12
品名 : 3/8"DRx12mm ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-12W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 12 |
| 外径 | 17mm | 全長 | 24mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/01/20 16:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0435ページ | ||||
代替品
![]() |
|

