品番 : EA618PL-5.5
品名 : 3/8"DRx5.5mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-055W |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 5.5 |
外径 | 9mm | 全長 | 22mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 19:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0442ページ |