品番 : EA618PL-17
品名 : 3/8"DRx17mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-17W |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 17 |
外径 | 24mm | 全長 | 27mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 10:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0442ページ |
代替品
![]() |
|