品番 : EA618PM-308
品名 : 3/8"DRx 8mm [マグネット付]ディープソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3L-08MGA |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8㎜ | 差込角(sq) | 9.5(3/8”) |
| 全長 | 60mm | 外径 | 12.2mm |
| 重量 | 47g | ||
| 口径部に内蔵されているマグネットで、ボルト・ナットの落下を防止します。 | |||
| マグネット部がスライドするため、座金付きボルトや薄いナット、スタッドボルトにも対応します。 | |||
| 強力な磁力のネオジム磁石を採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 08:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0436ページ | ||||
