詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PM-314

品名 : 3/8"DRx14mm [マグネット付]ディープソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B3L-14MGA
サイズ 14mm 差込角(sq) 9.5(3/8”)
全長 70mm 重量 114g
外径 20.2mm
口径部に内蔵されているマグネットで、ボルト・ナットの落下を防止します。
マグネット部がスライドするため、座金付きボルトや薄いナット、スタッドボルトにも対応します。
強力な磁力のネオジム磁石を採用
追加説明
カタログ価格

2,820 (税抜)/ 3,102 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/16 23:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0436ページ
バリエーション一覧
EA618PM-308 3/8"DRx 8mm [マグネット付]ディープソケット
EA618PM-310 3/8"DRx10mm [マグネット付]ディープソケット
EA618PM-312 3/8"DRx12mm [マグネット付]ディープソケット
EA618PM-313 3/8"DRx13mm [マグネット付]ディープソケット
EA618PM-314 3/8"DRx14mm [マグネット付]ディープソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618PM-310です。
  • ※画像はEA618PM-310です。
  • D1:20.2mm D2:19mm H:7mm

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top