品番 : EA618PM-310
品名 : 3/8"DRx10mm [マグネット付]ディープソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3L-10MGA |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10mm | 差込角(sq) | 9.5(3/8”) |
| 全長 | 65mm | 外径 | 14.7mm |
| 重量 | 60g | ||
| 口径部に内蔵されているマグネットで、ボルト・ナットの落下を防止します。 | |||
| マグネット部がスライドするため、座金付きボルトや薄いナット、スタッドボルトにも対応します。 |
|||
| 強力な磁力のネオジム磁石を採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/16 21:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0436ページ | ||||
