品番 : EA618PN-19
品名 : 3/8"DRx19mm ディープソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3L-19W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 19 |
| 外径 | 26mm | 全長 | 70mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/05 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
代替品
![]() |
|

