詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PN-22

品名 : 3/8"DRx22mm ディープソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B3L-22W
差込角 3/8”(9.53㎜) 対辺 22mm
外径 30mm 全長 70mm
重量 203g
12ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,960 (税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 20:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0436ページ

代替品

EA618BR-22
  • 品番

    EA618BR-22

  • コメント

    メーカー違い

バリエーション一覧
EA618PN-5.5 3/8"DRx5.5mm ディープソケット
EA618PN-6 3/8"DRx 6mm ディープソケット
EA618PN-7 3/8"DRx 7mm ディープソケット
EA618PN-8 3/8"DRx 8mm ディープソケット
EA618PN-9 3/8"DRx 9mm ディープソケット
EA618PN-10 3/8"DRx10mm ディープソケット
EA618PN-11 3/8"DRx11mm ディープソケット
EA618PN-12 3/8"DRx12mm ディープソケット
EA618PN-13 3/8"DRx13mm ディープソケット
EA618PN-14 3/8"DRx14mm ディープソケット
EA618PN-15 3/8"DRx15mm ディープソケット
EA618PN-16 3/8"DRx16mm ディープソケット
EA618PN-17 3/8"DRx17mm ディープソケット
EA618PN-18 3/8"DRx18mm ディープソケット
EA618PN-19 3/8"DRx19mm ディープソケット
EA618PN-20 3/8"DRx20mm ディープソケット
EA618PN-21 3/8"DRx21mm ディープソケット
EA618PN-22 3/8"DRx22mm ディープソケット
EA618PN-23 3/8"DRx23mm ディープソケット
EA618PN-24 3/8"DRx24mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
  • S:22mm\nD1:30㎜     D2:27.5㎜\nH:23㎜     L1:70mm     L2:58.5㎜\n

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top