品番 : EA618PN-21
品名 : 3/8"DRx21mm ディープソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3L-21W |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 21 |
外径 | 28.5mm | 全長 | 70mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 20:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0453ページ |
代替品
|