詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PN-2

品名 : 3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ディープソケットセット(12角

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ※ESCOオリジナルセット
〈セット内容〉 ディープソケット10個組 差込角 3/8”(9.53㎜)
サイズ 7、8、10、12、13、14、15、17、19、22mm 全長 60~70mm
ソケットホルダー 全長:315mm
クリップ数:10個
12ポイント
ソケットホルダー付き
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 04:19現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0436ページ
ウェブカタログ画像
  • ソケットホルダー付き
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top