品番 : EA618PS-100
品名 : 3/8"DR/T20-T55[TORX]ビットソケットセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TBT3S08T |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | [TORX]ビットソケット8個組 | 差込角 | 3/8”(9.53㎜) |
| サイズ | T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 | 全長 | 50~58㎜ |
| ショートタイプ | |||
| ソケットホルダー(10個用)付き | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0437ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
