詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PS-145

品名 : 3/8"DR/T45x52mm [TORX]ビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT3-T45S
差込角 3/8”(9.53㎜) サイズ T45
全長 52㎜ 軸長 23㎜
重量 65g
ショートタイプ
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 07:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0437ページ
バリエーション一覧
EA618PS-120 3/8"DR/T20x50mm [TORX]ビットソケット
EA618PS-125 3/8"DR/T25x50mm [TORX]ビットソケット
EA618PS-127 3/8"DR/T27x50mm [TORX]ビットソケット
EA618PS-130 3/8"DR/T30x50mm [TORX]ビットソケット
EA618PS-140 3/8"DR/T40x52mm [TORX]ビットソケット
EA618PS-145 3/8"DR/T45x52mm [TORX]ビットソケット
EA618PS-150 3/8"DR/T50x52mm [TORX]ビットソケット
EA618PS-155 3/8"DR/T55x58mm [TORX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top