詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PS-125

品名 : 3/8"DR/T25x50mm [TORX]ビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT3-T25S
サイズ T25 全長(mm) 50
差込角 3/8” 軸長 21
重量(g) 44
追加説明
カタログ価格

1,550 (税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/23 11:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0437ページ
バリエーション一覧
EA618PS-120 3/8"DR/T20x50mm [TORX]ビットソケット
EA618PS-125 3/8"DR/T25x50mm [TORX]ビットソケット
EA618PS-127 3/8"DR/T27x50mm [TORX]ビットソケット
EA618PS-130 3/8"DR/T30x50mm [TORX]ビットソケット
EA618PS-140 3/8"DR/T40x52mm [TORX]ビットソケット
EA618PS-145 3/8"DR/T45x52mm [TORX]ビットソケット
EA618PS-150 3/8"DR/T50x52mm [TORX]ビットソケット
EA618PS-155 3/8"DR/T55x58mm [TORX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top