品番 : EA618PS-127
品名 : 3/8"DR/T27x50mm [TORX]ビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT3-T27S |
|---|---|---|---|
| サイズ | T27 | 全長(mm) | 50 |
| 差込角 | 3/8” | 軸長 | 21 |
| 重量(g) | 45 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0437ページ | ||||
