品番 : EA618PW-108
品名 : 3/8"DR/ 3/8"x73mm [HEX]ビットソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT3-3/8 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 3/8” |
サイズ | D:18.5mm 、L(全長):73mm 、l:43mm | 重量 | 76g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 08:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0453ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。