品番 : EA618PW-4
品名 : 3/8"DR/ 4x61mm [HEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT3-04 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 4mm |
| サイズ | D:17mm 、L(全長):61mm 、l:32mm | 重量 | 43g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/08 13:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0437ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
