品番 : EA618PW-109
品名 : 3/8"DR/7/16"x76mm [HEX]ビットソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT3-7/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 7/16” |
サイズ | D:22mm、 L(全長):76mm 、l:44mm | 重量 | 121g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 15:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0453ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。