品番 : EA618PW-204
品名 : 3/8"DR/ 4x128mm [HEX]ビットソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT3-04L |
---|---|---|---|
対辺 | 4mm | 全長 | 128mm |
差込角 | 3/8” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2024/05/19 21:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0453ページ |
代替品
|
拡大