品番 : EA618PW-207
品名 : 3/8"DR/ 7x128mm [HEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT3-07L |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 7mm | 全長 | 128mm |
| 差込角 | 3/8” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/05 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

