詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PW-208

品名 : 3/8"DR/ 8x128mm [HEX]ビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT3-08L
対辺 8mm 全長 128mm
差込角 3/8”
追加説明
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/01/20 17:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0437ページ

代替品

EA617GH-308
  • 品番

    EA617GH-308

  • コメント

    3/8\"sq/8x150mm INHEXビットソケット

バリエーション一覧
EA618PW-200 3/8"DRx128mm/3-12mm [HEX]ビットソケット
EA618PW-203 3/8"DR/ 3x128mm [HEX]ビットソケット
EA618PW-204 3/8"DR/ 4x128mm [HEX]ビットソケット
EA618PW-205 3/8"DR/ 5x128mm [HEX]ビットソケット
EA618PW-206 3/8"DR/ 6x128mm [HEX]ゾットソケット
EA618PW-207 3/8"DR/ 7x128mm [HEX]ビットソケット
EA618PW-208 3/8"DR/ 8x128mm [HEX]ビットソケット
EA618PW-210 3/8"DR/10x128mm [HEX]ビットソケット
EA618PW-212 3/8"DR/12x128mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top