品番 : EA618PY-14A
品名 : 3/8"DRx14mm エルボコネクタスソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ABX6-14 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.53㎜) | 対辺 | 14mm |
| 外径 | 22mm | 全長 | 50mm |
| 重量 | 80g | ||
| 4t車以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩に | |||
| 一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618PY-12A 3/8"DRx12mm エルボコネクタスソケット |
| EA618PY-14A 3/8"DRx14mm エルボコネクタスソケット |
| EA618PY-17A 3/8"DRx17mm エルボコネクタスソケット |
| EA618PY-19A 3/8"DRx19mm エルボコネクタスソケット |
| EA618PY-22A 3/8"DRx22mm エルボコネクタスソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
