詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PY-19A

品名 : 3/8"DRx19mm エルボコネクタスソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ABX6-19
差込角 3/8”(9.53㎜) 対辺 19mm
外径 26mm 全長 50mm
重量 110g
4t車以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩に
一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 09:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0314ページ
バリエーション一覧
EA618PY-12A 3/8"DRx12mm エルボコネクタスソケット
EA618PY-14A 3/8"DRx14mm エルボコネクタスソケット
EA618PY-17A 3/8"DRx17mm エルボコネクタスソケット
EA618PY-19A 3/8"DRx19mm エルボコネクタスソケット
EA618PY-22A 3/8"DRx22mm エルボコネクタスソケット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top