品番 : EA618PY-22A
品名 : 3/8"DRx22mm エルボコネクタスソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ABX6-22 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 22mm |
| 全長 | 50mm | 外径 | 30mm |
| 重量(g) | 153 | 用途 | 4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具 |
| 一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/12 19:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0318ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
