詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RJ-100

品名 : 1/2"DR スタッドボルトリムーバーセット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BSR354
〈セット内容〉 スタッドボルトリムーバー4個組 差込角 1/2”(12.7㎜)
適用径 M6・M8・M10・M12 外径 24~28mm
全長 65~75mm メタルケースサイズ 215(W)×82(D)×50(H)mm
総重量 1.1kg
スタッドボルトの脱着に(丸棒にも使用可)
締めつけ、緩めの両方に使えます。
3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。
センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。
(めがねレンチ等使用時)
RoHS2対応品(10物質)
※スタッドボルトのつかみ代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。スタッドボルトのねじ山が破損する場合があります。
※ボルトに工具がしっかりとホールドされたことを確認してから力を加えて下さい。
追加説明
カタログ価格

15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 13:56現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0439ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top