品番 : EA618RJ-110
品名 : 1/2"DRxM10 スタッドボルトリムーバー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BSR35-10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 適用径 | M10 |
| 外径 | 28mm(D) | 全長 | 75mm(L) |
| 六角対辺 | 21mm(S) | ||
| 重量220g | |||
| 用途 | スタッドボルトの脱着に(丸棒にも使用可) | ||
| 根元にはスパナがかけられる六角付 | |||
| 締めつけ、緩めの両方に使えます。 | |||
| 3つのローラーが3方向からスタッドボルト をつかむため、安定した作業が可能です。 |
|||
| センターが貫通しているので、レンチ本体より 長いスタッドボルトにも使用できます。 (めがねレンチ等使用時) |
|||
| 注意事項 | スタッドボルトのつかみ代が20mm 以下の場合は使用しないで下さい。 ボルトに工具がしっかりとホールドされたことを 確認してから力を加えて下さい。 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/01/20 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0439ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618RJ-100 1/2"DR スタッドボルトリムーバーセット |
| EA618RJ-106 1/2"DRx M6 スタッドボルトリムーバー |
| EA618RJ-108 1/2"DRx M8 スタッドボルトリムーバー |
| EA618RJ-110 1/2"DRxM10 スタッドボルトリムーバー |
| EA618RJ-112 1/2"DRxM12 スタッドボルトリムーバー |
メイン画像
拡大
