詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RJ-112

品名 : 1/2"DRxM12 スタッドボルトリムーバー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BSR35-12
差込角 1/2” 適用径 M12
外径 28mm(D) 全長 75mm(L)
六角対辺 21mm(S) 重量 220g
用途 スタッドボルトの脱着に(丸棒にも使用可)
根元にはスパナがかけられる六角付
締めつけ、緩めの両方に使えます。
3つのローラーが3方向からスタッドボルト
 をつかむため、安定した作業が可能です。
センターが貫通しているので、レンチ本体より
 長いスタッドボルトにも使用できます。
 (めがねレンチ等使用時)
注意事項 スタッドボルトのつかみ代が20mm
 以下の場合は使用しないで下さい。
 ボルトに工具がしっかりとホールドされたことを
 確認してから力を加えて下さい。
追加説明
カタログ価格

3,770 (税抜)/ 4,147 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/01 21:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0439ページ
バリエーション一覧
EA618RJ-100 1/2"DR スタッドボルトリムーバーセット
EA618RJ-106 1/2"DRx M6 スタッドボルトリムーバー
EA618RJ-108 1/2"DRx M8 スタッドボルトリムーバー
EA618RJ-110 1/2"DRxM10 スタッドボルトリムーバー
EA618RJ-112 1/2"DRxM12 スタッドボルトリムーバー
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top