品番 : EA618RJ-106
品名 : 1/2"DRx M6 スタッドボルトリムーバー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BSR35-6 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | 適用径 | M6 |
| 外径 | 24mm | 全長 | 65mm |
| 六角対辺 | 21mm | 重量 | 150g |
| スタッドボルトの脱着に(丸棒にも使用可) | |||
| 根元にはスパナがかけられる六角付 | |||
| 締めつけ、緩めの両方に使えます。 | |||
| 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 | |||
| センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。 (めがねレンチ等使用時) |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| ※スタッドボルトのつかみ代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。スタッドボルトのねじ山が破損する場合があります。 ※ボルトに工具がしっかりとホールドされたことを確認してから力を加えて下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 04:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0439ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618RJ-106 1/2"DRx M6 スタッドボルトリムーバー |
| EA618RJ-108 1/2"DRx M8 スタッドボルトリムーバー |
| EA618RJ-110 1/2"DRxM10 スタッドボルトリムーバー |
| EA618RJ-112 1/2"DRxM12 スタッドボルトリムーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
