詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RS-408

品名 : 1/2"DR/ E8 [TORX]ソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B4-E8
差込角 1/2”(12.7㎜) 先端サイズ E8
外径 10㎜ 全長 30㎜
重量 38g
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/28 11:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0439ページ
バリエーション一覧
EA618RS-408 1/2"DR/ E8 [TORX]ソケット
EA618RS-410 1/2"DR/E10 [TORX]ソケット
EA618RS-411 1/2"DR/E11 [TORX]ソケット
EA618RS-412 1/2"DR/E12 [TORX]ソケット
EA618RS-414 1/2"DR/E14 [TORX]ソケット
EA618RS-416 1/2"DR/E16 [TORX]ソケット
EA618RS-418 1/2"DR/E18 [TORX]ソケット
EA618RS-420 1/2"DR/E20 [TORX]ソケット
EA618RS-424 1/2"DR/E24 [TORX]ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:10㎜   D2:22㎜   L:30㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top