品番 : EA618RS-420
品名 : 1/2"DR/E20 [TORX]ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-E20 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 外径(mm) | 24 |
| 全長(mm) | 38.5 | 先端サイズ | E20 |
| 重量(g) | 77 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/23 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0439ページ | ||||
