品番 : EA618RS-410
品名 : 1/2"DR/E10 [TORX]ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4-E10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 外径(mm) | 13 |
| 全長(mm) | 31 | 先端サイズ | E10 |
| 重量(g) | 42 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0439ページ | ||||
